Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale14.5 po
- Largeur totale21.8 po
Détails
- CouleurTransparent
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Presque 20 % plus de clarté que les filtres noirs 3M™ standard
- Vie privée efficace « occulte » depuis les vues latérales à l’extérieur de l’angle de visionnement de 60 degrés
- Compatible avec les écrans courbés
- Offre une excellente confidentialité tout en maintenant la clarté brillante de votre écran
- Réduit de 35 % la transmission de la lumière bleue à partir de l’écran
- Compatibilité tactile sur certains appareils
- Conçu avec une technologie de micropersienne avancée, créant une excellente expérience de visionnement haute résolution
- Fini lustré des deux côtés pour une clarté accrue
- Conçu pour s’adapter parfaitement au cadre surélevé de votre appareil
- Facile à fixer, à retirer et à nettoyer
- Offre aux écrans une couche supplémentaire de protection durable contre la poussière et les égratignures
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View Literature
3M Amusement Park Solutions Brochure3M provides industrial and safety products designed to enhance productivity and protect workers in amusement park applications. The lineup includes head, eye, hearing, respiratory, welding, and fall protection solutions engineered for comfort, performance, and reliability.
View Literature
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View Literature
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View Literature
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.