Motion
7010321008 3M TUBE THERMORÉTRACTABLE EN FLUORURE DE POLYVINYLIDÈNE MODIFIÉ MFP-1/16-

3M
7010321008 3M MODIFIED POLYVINYLIDENE FLOURIDE HEAT SHRINK TUBING MFP-1/16-

3M™ Tubulure thermorétrécissable en polyvinylidène modifié MFP-1/16-48-Clear-Bulk : 4 pi de longueur, 250 par boîte, 250/caisse
N° D’ARTICLE MI09479811
N° MFR7010321008 3M MODIFIED POLYVINYLIDENE FLOURIDE HEAT SHRINK TUBING MFP-1/16-
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010321008 3M MODIFIED POLYVINYLIDENE FLOURIDE HEAT SHRINK TUBING MFP-1/16-

3M™ Tubulure thermorétrécissable en polyvinylidène modifié MFP-1/16-48-Clear-Bulk : 4 pi de longueur, 250 par boîte, 250/caisse
N° D’ARTICLE MI09479811
N° MFR7010321008 3M MODIFIED POLYVINYLIDENE FLOURIDE HEAT SHRINK TUBING MFP-1/16-
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    48 po

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Isolation transparente pour une inspection et une identification faciles et transparentes • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions • Convient pour le marquage des appareils électroniques et électroménagers • Fait de fluorure de polyvinylidène modifié semi-rigide transparent • Résiste à des températures de -55 à 175 °C (-67 à 347 °F) • Tubulure ignifuge conçue pour 600V applications
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128599266
  • CUP_NON
    00051128599266

Aperçu

Description du fabricant
7010321008 3M POLYVINYLIDÈNE MODIFIÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Isolation transparente pour une inspection et une identification faciles et transparentes
  • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions
  • Convient pour le marquage des appareils électroniques et électroménagers
  • Fait de fluorure de polyvinylidène modifié semi-rigide transparent
  • Résiste à des températures de -55 à 175 °C (-67 à 347 °F)
  • La tubulure ignifuge est conçue pour les applications 600V

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues