Motion
7000133592 3M TUBE THERMORÉTRACTABLE EN FLUORURE DE POLYVINYLIDÈNE MODIFIÉ MFP-3/8-4

3M
7000133592 3M MODIFIED POLYVINYLIDENE FLOURIDE HEAT SHRINK TUBING MFP-3/8-4

3M™ Tubulure thermorétrécissable en polyvinylidène modifié MFP-3/8-48-Clear, bâtonnets de 4 pi de longueur, 12 bâtonnets par boîte, 12/caisse
N° D’ARTICLE MI09479855
N° MFR7000133592 3M MODIFIED POLYVINYLIDENE FLOURIDE HEAT SHRINK TUBING MFP-3/8-4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000133592 3M MODIFIED POLYVINYLIDENE FLOURIDE HEAT SHRINK TUBING MFP-3/8-4

3M™ Tubulure thermorétrécissable en polyvinylidène modifié MFP-3/8-48-Clear, bâtonnets de 4 pi de longueur, 12 bâtonnets par boîte, 12/caisse
N° D’ARTICLE MI09479855
N° MFR7000133592 3M MODIFIED POLYVINYLIDENE FLOURIDE HEAT SHRINK TUBING MFP-3/8-4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4 pi

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Isolation transparente pour une inspection et une identification faciles et transparentes • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions • Convient pour le marquage des appareils électroniques et électroménagers • Fait de fluorure de polyvinylidène modifié semi-rigide transparent • Résiste à des températures de -55 à 175 °C (-67 à 347 °F) • Tubulure ignifuge conçue pour 600V applications
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128597453
  • CUP_NON
    00051128597453

Aperçu

Description du fabricant
7000133592 3M POLYVINYLIDÈNE MODIFIÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Isolation transparente pour une inspection et une identification faciles et transparentes
  • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions
  • Convient pour le marquage des appareils électroniques et électroménagers
  • Fait de fluorure de polyvinylidène modifié semi-rigide transparent
  • Résiste à des températures de -55 à 175 °C (-67 à 347 °F)
  • La tubulure ignifuge est conçue pour les applications 600V