Motion
CONNECTEUR DE PROTECTION CONTRE L’HUMIDITÉ 7000006223 3M SCOTCHLOK, 100 PAR BIDON

3M
7000006223 3M SCOTCHLOK MOISTURE GUARD CONNECTOR, 100 PER JUG

Connecteur 3M™ Scotchlok™ Moisture Guard, 100 par bidon, 400/caisse
N° D’ARTICLE MI09479884
N° MFR7000006223 3M SCOTCHLOK MOISTURE GUARD CONNECTOR, 100 PER JUG
Prix3.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000006223 3M SCOTCHLOK MOISTURE GUARD CONNECTOR, 100 PER JUG

Connecteur 3M™ Scotchlok™ Moisture Guard, 100 par bidon, 400/caisse
N° D’ARTICLE MI09479884
N° MFR7000006223 3M SCOTCHLOK MOISTURE GUARD CONNECTOR, 100 PER JUG
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
Prix3.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.028 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128568286
  • Quantité minimale de la commande
    400
  • Types de produits
    Connecteur
  • CUP_NON
    00051128568286

Aperçu

Description du fabricant
7000006223 3M HYDRATATION DE LA BROCHURE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La graisse protège contre l’humidité
  • Convient aux applications nécessitant une protection contre l’humidité et les rayons UV
  • Peut accueillir des fils pleins/rondés de calibre 16 à 14 AWG, toronnés de calibre 12 AWG (ports extérieurs) et toronnés de calibre 18 AWG, toronnés de calibre 20 AWG (port intérieur)
  • Homologué C UL et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU