Motion
FOURCHE VERROUILLABLE 7010320783 3M SCOTCHLOK HEATSHRINK, 25/BOUTEILLE, MH10-14FLX, S

3M
7010320783 3M SCOTCHLOK LOCKING FORK HEATSHRINK, 25/BOTTLE, MH10-14FLX, S

FOURCHE VERROUILLABLE 7010320783 3M SCOTCHLOK HEATSHRINK, 25/BOUTEILLE, MH10-14FLX, S
N° D’ARTICLE MI09479886
N° MFR7010320783 3M SCOTCHLOK LOCKING FORK HEATSHRINK, 25/BOTTLE, MH10-14FLX, S
Prix3.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010320783 3M SCOTCHLOK LOCKING FORK HEATSHRINK, 25/BOTTLE, MH10-14FLX, S

FOURCHE VERROUILLABLE 7010320783 3M SCOTCHLOK HEATSHRINK, 25/BOUTEILLE, MH10-14FLX, S
N° D’ARTICLE MI09479886
N° MFR7010320783 3M SCOTCHLOK LOCKING FORK HEATSHRINK, 25/BOTTLE, MH10-14FLX, S
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
Prix3.14 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128588932
  • CUP_NON
    10051128588939

Aperçu

Description du fabricant
FOURCHE VERROUILLABLE 7010320783 3M SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La borne à joint brasé utilise des tubes thermorétractables préisolés jaunes et assure un ajustement sûr tout en offrant une performance fiable
  • Lorsqu’elle est sertie et rétrécie, la polyoléfine pré-isolée doublée d’adhésif offre une résistance à l’eau et au sel
  • La languette à ressort s’ajuste fermement autour du montant
  • Taille de goujon 1/4 po
  • Convient aux fils de calibre 12 à 10 AWG
  • La construction en cuivre électrolytique offre une bonne conductivité
  • Résiste à une température maximale de 105 °C ( 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 25/carton, 125/caisse