Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010492530 3M , 1A1, 6X1/8X1-1/4,

3M
7010492530 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/8X1-1/4,

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 6X1/8X1-1/4, X=1/4 D120 665BK - MMMRBDW20554
N° D’ARTICLE MI09481003
N° MFR7010492530 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/8X1-1/4,
Prix738.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010492530 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/8X1-1/4,

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 6X1/8X1-1/4, X=1/4 D120 665BK - MMMRBDW20554
N° D’ARTICLE MI09481003
N° MFR7010492530 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/8X1-1/4,
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
Prix738.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po
  • Épaisseur globale
    0.125 po
  • Poids
    1.202 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Meulage profilé des carbures - Conçu pour la rétention de la forme - Utiliser avec un liquide de refroidissement à base d’eau - Cœur en acier
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308243937
  • CUP_NON
    00076308243937

Aperçu

Description du fabricant
7010492530 3M DIAMANT LIÉ À LA RÉSINE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Meulage profilé des carbures - Conçu pour la rétention de la forme - Utiliser avec un liquide de refroidissement à base d’eau - Cœur en acier