Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010492701 3M , 1A1, 6X1/4X1-1/4,

3M
7010492701 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/4X1-1/4,

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 6X1/4X1-1/4, X=1/4 D600 654BK - MMMRBDW28051
N° D’ARTICLE MI09481057
N° MFR7010492701 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/4X1-1/4,
Prix821.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010492701 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/4X1-1/4,

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 6X1/4X1-1/4, X=1/4 D600 654BK - MMMRBDW28051
N° D’ARTICLE MI09481057
N° MFR7010492701 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/4X1-1/4,
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
Prix821.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po
  • Épaisseur globale
    0.25 po
  • Poids
    544.310 g

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne convient pas à la vente ou à l’utilisation par les consommateurs.- Offre un équilibre entre la rétention de la forme et le taux de coupe - Fonctionne bien sur les carbures, les aciers à haute vitesse et les métaux durs - Construction à liaison de résine avec un minéral diamanté à mailles 100 - Généralement utilisé sur l’extrémité coupante de l’outil lors du broyage et l’extrémité de la tige lors de la formation d’un blanc - Liquide de refroidissement : émulsion d’huile d’eau
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308245788
  • CUP_NON
    00076308245788

Aperçu

Description du fabricant
7010492701 3M DIAMANT LIÉ À LA RÉSINE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne convient pas à la vente ou à l’utilisation par les consommateurs.- Offre un équilibre entre la rétention de la forme et le taux de coupe - Fonctionne bien sur les carbures, les aciers à haute vitesse et les métaux durs - Construction à liaison de résine avec un minéral diamanté à mailles 100 - Généralement utilisé sur l’extrémité coupante de l’outil lors du broyage et l’extrémité de la tige lors de la formation d’un blanc - Liquide de refroidissement : émulsion d’huile d’eau