Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010492710 3M , 1A1, 6X1/8X1-1/4,

3M
7010492710 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/8X1-1/4,

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 6X1/8X1-1/4, X=1/4 D150 654BI - MMMRBDW28470
N° D’ARTICLE MI09481072
N° MFR7010492710 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/8X1-1/4,
Prix530.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010492710 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/8X1-1/4,

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 6X1/8X1-1/4, X=1/4 D150 654BI - MMMRBDW28470
N° D’ARTICLE MI09481072
N° MFR7010492710 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 6X1/8X1-1/4,
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
Prix530.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po
  • Épaisseur globale
    0.125 po
  • Poids
    1.202 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Abrasif diamanté capable d’enlever le matériau ou les formes de meulage sur les pièces de travail en carbure de tungstène, en carbure cimenté et en céramique - La liaison en résine durable résiste à la détérioration due à la chaleur, prolongeant la durée de vie de la meule abrasive - Conçu pour fournir des taux élevés d’élimination du matériau pour les applications où l’enlèvement du matériau est la priorité - Diverses conceptions de meule sont disponibles pour le polissage, le soulagement primaire et secondaire et le travail d’extrémité - Les trous d’arbre sont fabriqués selon les spécifications du client
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308245900
  • CUP_NON
    00076308245900

Aperçu

Description du fabricant
7010492710 3M DIAMANT LIÉ À LA RÉSINE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Abrasif diamanté capable d’enlever le matériau ou les formes de meulage sur les pièces de travail en carbure de tungstène, en carbure cimenté et en céramique - La liaison en résine durable résiste à la détérioration due à la chaleur, prolongeant la durée de vie de la meule abrasive - Conçu pour fournir des taux élevés d’élimination du matériau pour les applications où l’enlèvement du matériau est la priorité - Diverses conceptions de meule sont disponibles pour le polissage, le soulagement primaire et secondaire et le travail d’extrémité - Les trous d’arbre sont fabriqués selon les spécifications du client
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good