Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010492801 3M , 1A1, 5-1/2X3/4X1-1/

3M
7010492801 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 5-1/2X3/4X1-1/

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 5-1/2X3/4X1-1/4, X=1/2 D80 663BL - MMMRBDW30790
N° D’ARTICLE MI09481172
N° MFR7010492801 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 5-1/2X3/4X1-1/
Prix1,405.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010492801 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 5-1/2X3/4X1-1/

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 5-1/2X3/4X1-1/4, X=1/2 D80 663BL - MMMRBDW30790
N° D’ARTICLE MI09481172
N° MFR7010492801 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 5-1/2X3/4X1-1/
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
Prix1,405.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    5.5 po
  • Épaisseur globale
    0.75 po
  • Poids
    589.670 g

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308246921
  • CUP_NON
    00076308246921

Aperçu

Description du fabricant
7010492801 3M DIAMANT LIÉ À LA RÉSINE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.