Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010492824 3M , 1A1, 7X3/8X1-1/4,

3M
7010492824 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 7X3/8X1-1/4,

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 7X3/8X1-1/4, X=1/4 D500 684BN - MMMRBDW32188
N° D’ARTICLE MI09481195
N° MFR7010492824 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 7X3/8X1-1/4,
Prix1,205.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010492824 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 7X3/8X1-1/4,

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 7X3/8X1-1/4, X=1/4 D500 684BN - MMMRBDW32188
N° D’ARTICLE MI09481195
N° MFR7010492824 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 7X3/8X1-1/4,
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
Prix1,205.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    7 po
  • Épaisseur globale
    0.375 po
  • Poids
    1678.291 g

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Abrasif diamanté capable de couper ou de façonner le carbure cimenté, les carbones et la céramique - La liaison en résine durable résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie de la meule abrasive - Conçu pour fournir une rétention de forme élevée pour une coupe précise - Différentes conceptions de meule sont disponibles pour le gaspillage, le relief primaire et secondaire et le travail d’extrémité - Les trous d’arbre sont fabriqués selon les spécifications du client
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308247218
  • CUP_NON
    00076308247218

Aperçu

Description du fabricant
7010492824 3M DIAMANT LIÉ À LA RÉSINE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Abrasif diamanté capable de couper ou de façonner le carbure cimenté, les carbones et la céramique - La liaison en résine durable résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie de la meule abrasive - Conçu pour fournir une rétention de forme élevée pour une coupe précise - Différentes conceptions de meule sont disponibles pour le gaspillage, le relief primaire et secondaire et le travail d’extrémité - Les trous d’arbre sont fabriqués selon les spécifications du client
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good