Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010492937 3M , 3A1, 4X.132X1-1/4,

3M
7010492937 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 3A1, 4X.132X1-1/4,

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 3A1, 4X.132X1-1/4, X=1/4, U=0,070 D150 644AI - MMMRBDW34363
N° D’ARTICLE MI09481220
N° MFR7010492937 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 3A1, 4X.132X1-1/4,
Prix632.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010492937 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 3A1, 4X.132X1-1/4,

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 3A1, 4X.132X1-1/4, X=1/4, U=0,070 D150 644AI - MMMRBDW34363
N° D’ARTICLE MI09481220
N° MFR7010492937 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 3A1, 4X.132X1-1/4,
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
Prix632.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    4 po
  • Poids
    226.796 g

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308248468
  • CUP_NON
    00076308248468

Aperçu

Description du fabricant
7010492937 3M DIAMANT LIÉ À LA RÉSINE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.