Motion
ROUES ET OUTILS 7010493100 3M CBN À LIAISON RÉSINE, 4A2P, 8X7/16X1-1/4, X=1/1

3M
7010493100 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 4A2P, 8X7/16X1-1/4, X=1/1

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 4A2P, 8X7/16X1-1/4, X=1/16 D220 663BL, W=3/16 - MMMRBDW37220
N° D’ARTICLE MI09481285
N° MFR7010493100 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 4A2P, 8X7/16X1-1/4, X=1/1
Prix533.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010493100 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 4A2P, 8X7/16X1-1/4, X=1/1

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 4A2P, 8X7/16X1-1/4, X=1/16 D220 663BL, W=3/16 - MMMRBDW37220
N° D’ARTICLE MI09481285
N° MFR7010493100 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 4A2P, 8X7/16X1-1/4, X=1/1
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
Prix533.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    8 po
  • Poids
    5.007 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308250263
  • CUP_NON
    00076308250263

Aperçu

Description du fabricant
7010493100 3M ROUES EN RÉSINE BOND CBN
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.