Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010493402 3M , 1A1, 4X1/4X1-1/4,

3M
7010493402 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 4X1/4X1-1/4,

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 4X1/4X1-1/4, X=3/8 D220 654DJ - MMMRBDW41276
N° D’ARTICLE MI09481400
N° MFR7010493402 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 4X1/4X1-1/4,
Prix520.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010493402 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 4X1/4X1-1/4,

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 4X1/4X1-1/4, X=3/8 D220 654DJ - MMMRBDW41276
N° D’ARTICLE MI09481400
N° MFR7010493402 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 4X1/4X1-1/4,
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
Prix520.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    4 po
  • Épaisseur globale
    0.25 po
  • Poids
    0.501 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- La liaison de résine phénolique permet une coupe rapide et froide - Offre un taux de coupe rapide et un retrait de stock - Maintient la forme contre les substrats difficiles - Conçu pour les opérations à basse température - Excellent pour les applications humides et sèches - Idéal pour les petits ateliers de meulage ou le réaffûtage interne - Disponible en formes 1V1, 1A1 avec trou d’arbre personnalisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308253592
  • CUP_NON
    00076308253592

Aperçu

Description du fabricant
7010493402 3M DIAMANT LIÉ À LA RÉSINE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- La liaison de résine phénolique permet une coupe rapide et froide - Offre un taux de coupe rapide et un retrait de stock - Maintient la forme contre les substrats difficiles - Conçu pour les opérations à basse température - Excellent pour les applications humides et sèches - Idéal pour les petits ateliers de meulage ou le réaffûtage interne - Disponible en formes 1V1, 1A1 avec trou d’arbre personnalisé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs