Spécifications
Dimensions
- Diamètre total5 po
- Épaisseur globale0.375 po
- Poids0.801 lb
Details
- Matériau abrasifDiamant
- Caractéristiques et avantages• Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne convient pas à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- La construction à liaison unique réduit ou élimine entièrement le conditionnement des roues pour un débit plus élevé dans les applications exigeantes - Capable de meuler des pièces avec plusieurs matériaux sans dégradation de la performance - Réduit les débris dans le liquide de refroidissement, minimise l’usure de l’équipement et réduit le besoin de filtration - L’abrasif Diamond est constant, à coupe rapide et durable et meule les substrats en acier - Disponible dans une large gamme de grades, de formes et de tailles
- Numéro CUP du fabricant00076308256036
- CUP_NON00076308256036
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne convient pas à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- La construction à liaison unique réduit ou élimine entièrement le conditionnement des roues pour un débit plus élevé dans les applications exigeantes - Capable de meuler des pièces avec plusieurs matériaux sans dégradation de la performance - Réduit les débris dans le liquide de refroidissement, minimise l’usure de l’équipement et réduit le besoin de filtration - L’abrasif Diamond est constant, à coupe rapide et durable et meule les substrats en acier - Disponible dans une large gamme de grades, de formes et de tailles
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View Literature
3M Amusement Park Solutions Brochure3M provides industrial and safety products designed to enhance productivity and protect workers in amusement park applications. The lineup includes head, eye, hearing, respiratory, welding, and fall protection solutions engineered for comfort, performance, and reliability.
View Literature
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View Literature
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View Literature
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.