Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010493825 3M , 1V1, 6X1/4X1-1/4,

3M
7010493825 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 6X1/4X1-1/4,

Roues et outils diamantés 3M™ avec liaison en résine, 1V1, 6X1/4X1-1/4, X=1/2, V=30 D220 645DI - MMMRBDW48321
N° D’ARTICLE MI09481569
N° MFR7010493825 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 6X1/4X1-1/4,
Prix1,041.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010493825 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 6X1/4X1-1/4,

Roues et outils diamantés 3M™ avec liaison en résine, 1V1, 6X1/4X1-1/4, X=1/2, V=30 D220 645DI - MMMRBDW48321
N° D’ARTICLE MI09481569
N° MFR7010493825 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 6X1/4X1-1/4,
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
Prix1,041.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po
  • Épaisseur globale
    0.25 po
  • Poids
    1.202 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308258412
  • CUP_NON
    00076308258412

Aperçu

Description du fabricant
7010493825 3M DIAMANT LIÉ À LA RÉSINE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.