Motion
7010304187 3M ISOLÉ EN NYLON À FOURCHE SCOTCHLOK, 50/BOUTEILLE, MNG10-10FX, WI

3M
7010304187 3M SCOTCHLOK FORK NYLON INSULATED, 50/BOTTLE, MNG10-10FX, WI

3M™ Scotchlok™ à fourche isolé, 50/flacon, MNG10-10FX, conception à languette plus large pour utilisation sur les goujons autoportants, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09481736
N° MFR7010304187 3M SCOTCHLOK FORK NYLON INSULATED, 50/BOTTLE, MNG10-10FX, WI
Prix2.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010304187 3M SCOTCHLOK FORK NYLON INSULATED, 50/BOTTLE, MNG10-10FX, WI

3M™ Scotchlok™ à fourche isolé, 50/flacon, MNG10-10FX, conception à languette plus large pour utilisation sur les goujons autoportants, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09481736
N° MFR7010304187 3M SCOTCHLOK FORK NYLON INSULATED, 50/BOTTLE, MNG10-10FX, WI
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
Votre prix2.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.005 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    10051128587178
  • Quantité minimale de la commande
    50
  • CUP_NON
    10051128587178

Aperçu

Description du fabricant
7010304187 3M FOURCHE SCOTCHLOK EN NYLON
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril en nylon jaune isolé avec coutures à butte assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Le manchon en laiton sans couture conçu en entonnoir permet l’insertion facile des fils
  • Conception à languette plus large pour une utilisation sur les montants autonomes
  • Taille de goujon n° 10
  • Convient aux fils de calibre 12 à 10 AWG
  • La construction en cuivre électrolytique offre une bonne conductivité
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 50/carton, 500/caisse