Motion
DÉCONNEXION FEMELLE 7100165136 3M SCOTCHLOK, 22-18 AWG, MAX. TEMP. -40

3M
7100165136 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT, 22-18 AWG, MAX. TEMP. -40

3M™ Déconnecteur femelle Scotchlok™ , 22-18 AWG, max. Température -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
N° D’ARTICLE MI09481833
N° MFR7100165136 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT, 22-18 AWG, MAX. TEMP. -40
Prix1.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100165136 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT, 22-18 AWG, MAX. TEMP. -40

3M™ Déconnecteur femelle Scotchlok™ , 22-18 AWG, max. Température -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
N° D’ARTICLE MI09481833
N° MFR7100165136 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT, 22-18 AWG, MAX. TEMP. -40
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
Prix1.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.77 po
  • Poids
    0.907 g

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128574454
  • Quantité minimale de la commande
    1000
  • CUP_NON
    00051128574454

Aperçu

Description du fabricant
7100165136 3M SCOTCHLOK FEMME
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Permet un débranchement rapide et facile des fils
  • Fabriqué en laiton durable pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • Classé 600V pour les fils de bâtiment et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU