Motion
SECTIONNEUR FEMELLE SCOTCHLOK 7100165169 3M , ISOLÉ EN NYLON AVEC ISOLANT

3M
7100165169 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT, NYLON INSULATED W/INSULATI

Déconnecteur femelle 3M™ Scotchlok™, isolé en nylon avec poignée isolante style Bullet, MNG18-156DFIK-A, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI09481836
N° MFR7100165169 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT, NYLON INSULATED W/INSULATI
Prix1.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100165169 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT, NYLON INSULATED W/INSULATI

Déconnecteur femelle 3M™ Scotchlok™, isolé en nylon avec poignée isolante style Bullet, MNG18-156DFIK-A, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI09481836
N° MFR7100165169 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT, NYLON INSULATED W/INSULATI
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
Prix1.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.99 po
  • Poids
    0.003 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051138980788
  • Quantité minimale de la commande
    1000
  • CUP_NON
    00051138980788

Aperçu

Description du fabricant
7100165169 3M SCOTCHLOK FEMME
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Baril en nylon rouge isolé, à coutures bout à bout avec manchon en laiton sans couture conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • Les bosses et les bords roulés de cette borne de déconnexion femelle offrent une excellente force de maintien
  • Permet un débranchement rapide et facile des fils
  • Se marie avec une languette mâle de 0.156-in po de large
  • Convient aux fils de calibre 22 à 18 AWG
  • Fabriqué en laiton durable pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • Classé 600V pour les fils de bâtiment et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 1000/caisse