Motion
SECTIONNEUR MÂLE 7100165173 3M SCOTCHLOK, ISOLÉ EN NYLON AVEC ISOLANT

3M
7100165173 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT, NYLON INSULATED W/INSULATI

3M™ Déconnecteur mâle Scotchlok™, isolé en nylon avec poignée isolante, style Bullet MNG18-156DMK-A, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI09481839
N° MFR7100165173 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT, NYLON INSULATED W/INSULATI
Prix0.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100165173 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT, NYLON INSULATED W/INSULATI

3M™ Déconnecteur mâle Scotchlok™, isolé en nylon avec poignée isolante, style Bullet MNG18-156DMK-A, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI09481839
N° MFR7100165173 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT, NYLON INSULATED W/INSULATI
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
Prix0.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.87 po
  • Poids
    0.003 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051138980887
  • Quantité minimale de la commande
    1000
  • CUP_NON
    00051138980887

Aperçu

Description du fabricant
7100165173 3M SCOTCHLOK HOMMES
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Baril en nylon rouge isolé, à coutures bout à bout avec manchon en laiton sans couture conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • Cette borne de déconnexion mâle offre une excellente force de maintien
  • Permet un débranchement rapide et facile des fils
  • Mates with 0.156-in wide female tab
  • Convient aux fils de calibre 22 à 18 AWG
  • Fabriqué en laiton durable pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • Classé 300V pour le câble de construction
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE
  • 1000/caisse