Motion
SECTIONNEUR FEMELLE SCOTCHLOK 7000133195 3M , ISOLÉ EN NYLON AVEC ISOLANT

3M
7000133195 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT, NYLON INSULATED W/INSULATI

Déconnecteur femelle 3M™ Scotchlok™, isolé en nylon avec poignée isolante style Bullet, MNG18-180DFIK-A, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI09481841
N° MFR7000133195 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT, NYLON INSULATED W/INSULATI
Price$1.33/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000133195 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT, NYLON INSULATED W/INSULATI

Déconnecteur femelle 3M™ Scotchlok™, isolé en nylon avec poignée isolante style Bullet, MNG18-180DFIK-A, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI09481841
N° MFR7000133195 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT, NYLON INSULATED W/INSULATI
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
Price$1.33/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1 po
  • Poids
    0.003 lb

Details

  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138980849
  • Quantité minimale de la commande
    1000
  • CUP_NON
    00051138980849

Aperçu

Description du fabricant
7000133195 3M SCOTCHLOK FEMME
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Baril en nylon rouge isolé, à coutures bout à bout avec manchon en laiton sans couture conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • Les bosses et les bords roulés de cette borne de déconnexion femelle offrent une excellente force de maintien
  • Permet un débranchement rapide et facile des fils
  • Se marie avec une languette mâle de 0.18-in po de large
  • Convient aux fils de calibre 22 à 18 AWG
  • Fabriqué en laiton durable pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • Classé 600V pour les fils de bâtiment et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 1000/caisse

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues