Spécifications
Dimensions
- Poids0.004 lb
Détails
- Numéro CUP du fabricant10051128589523
- Quantité minimale de la commande500
- CUP_NON10051128589523
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Le baril en nylon rouge isolé avec coutures buttes assure un maintien sûr et offre une performance fiable
- Le manchon en laiton sans couture conçu en entonnoir permet l’insertion facile des fils
- Convient à une utilisation dans un bornier
- Taille de goujon n° 6
- Convient aux fils de calibre 22 à 18 AWG
- La construction en cuivre électrolytique offre une bonne conductivité
- Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
- 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
- Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
- 100/carton, 500/caisse
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractionsVotre priorité est la productivité, la priorité de 3M est vous.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.