Motion
7010291869 3M ISOLÉ EN NYLON À FOURCHE SCOTCHLOK, 100/BOUTEILLE, MNG18-8FX, WI

3M
7010291869 3M SCOTCHLOK FORK NYLON INSULATED, 100/BOTTLE, MNG18-8FX, WI

3M™ Nylon à fourche isolé Scotchlok™, 100/flacon, MNG18-8FX, conception à languette plus large pour utilisation sur les goujons autoportants, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09481873
N° MFR7010291869 3M SCOTCHLOK FORK NYLON INSULATED, 100/BOTTLE, MNG18-8FX, WI
Prix2.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010291869 3M SCOTCHLOK FORK NYLON INSULATED, 100/BOTTLE, MNG18-8FX, WI

3M™ Nylon à fourche isolé Scotchlok™, 100/flacon, MNG18-8FX, conception à languette plus large pour utilisation sur les goujons autoportants, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09481873
N° MFR7010291869 3M SCOTCHLOK FORK NYLON INSULATED, 100/BOTTLE, MNG18-8FX, WI
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
Prix2.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.003 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    10051128586515
  • Quantité minimale de la commande
    500
  • CUP_NON
    10051128586515

Aperçu

Description du fabricant
7010291869 3M FOURCHE SCOTCHLOK EN NYLON
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril en nylon rouge isolé avec coutures buttes assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Le manchon en laiton sans couture conçu en entonnoir permet l’insertion facile des fils
  • Conception à languette plus large pour une utilisation sur les montants autonomes
  • Taille de goujon n° 8
  • Convient aux fils de calibre 22 à 18 AWG
  • La construction en cuivre électrolytique offre une bonne conductivité
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 100/carton, 500/caisse