Motion
LE TAPIS DE SOURIS PRÉCIS 7100037673 3M AMÉLIORE LA PRÉCISION DES SOURIS OPTIQUES

3M
7100037673 3M PRECISE MOUSE PAD ENHANCES THE PRECISION OF OPTICAL MICE

3M™ Coussin de souris de 100 mm de précision pour améliorer la précision des souris optiques, dos en mousse antidérapant, 9 po x 8 po, Bitmap, MP114-BSD1
N° D’ARTICLE MI09481905
N° MFR7100037673 3M PRECISE MOUSE PAD ENHANCES THE PRECISION OF OPTICAL MICE
Prix12.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100037673 3M PRECISE MOUSE PAD ENHANCES THE PRECISION OF OPTICAL MICE

3M™ Coussin de souris de 100 mm de précision pour améliorer la précision des souris optiques, dos en mousse antidérapant, 9 po x 8 po, Bitmap, MP114-BSD1
N° D’ARTICLE MI09481905
N° MFR7100037673 3M PRECISE MOUSE PAD ENHANCES THE PRECISION OF OPTICAL MICE
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
Prix12.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9 po
  • Poids
    0.329 lb
  • Largeur
    8 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141980171
  • CUP_NON
    00051141980171

Aperçu

Description du fabricant
7100037673 3M BLOC DE MUSÉE PRÉCIS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La surface précise de la souris optique améliore la précision des souris optiques à des vitesses rapides
  • La conception économisant la pile prolonge la durée de vie de la pile des souris sans fil jusqu’à 50 %†
  • Le tapis de souris en mousse avec support antidérapant maintient le tapis de souris en place
  • Bitmap
  • 9 po x 8 po
  • †Ces produits consomment moins de courant que les surfaces moussantes plus foncées, ce qui prolonge la durée de vie de la batterie.