Motion
7100011400 3M SCOTCHLOK VINYLE ISOLÉ, JOINT BRASÉ, LANGUETTE, JOINT, TERMI

3M
7100011400 3M SCOTCHLOK VINYL INSULATED BRAZED SEAM RING TONGUE TERMI

3M™ Borne à ardillon avec joint brasé isolé en vinyle Scotchlok™ MV14-6R/SX, montant taille 6, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09482220
N° MFR7100011400 3M SCOTCHLOK VINYL INSULATED BRAZED SEAM RING TONGUE TERMI
Prix3.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100011400 3M SCOTCHLOK VINYL INSULATED BRAZED SEAM RING TONGUE TERMI

3M™ Borne à ardillon avec joint brasé isolé en vinyle Scotchlok™ MV14-6R/SX, montant taille 6, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09482220
N° MFR7100011400 3M SCOTCHLOK VINYL INSULATED BRAZED SEAM RING TONGUE TERMI

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.14 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128603796
  • CUP_NON
    00051128603796

Aperçu

Description du fabricant
7100011400 3M VINYLE SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril à coutures brasées isolé en vinyle assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • La languette annulaire de style standard s’ajuste autour du montant
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU