Motion
ANNEAU SCOTCHLOK ISOLÉ EN VINYLE 7000133344 3M , 100/BOUTEILLE, MV18-610RX, M

3M
7000133344 3M SCOTCHLOK RING VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MV18-610RX, M

Anneau isolé en vinyle Scotchlok™ 3M™ , 100/bouteille, MV18-610RX, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09482277
N° MFR7000133344 3M SCOTCHLOK RING VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MV18-610RX, M
Prix1.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000133344 3M SCOTCHLOK RING VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MV18-610RX, M

Anneau isolé en vinyle Scotchlok™ 3M™ , 100/bouteille, MV18-610RX, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09482277
N° MFR7000133344 3M SCOTCHLOK RING VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MV18-610RX, M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.01 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128587683
  • CUP_NON
    00051128587683

Aperçu

Description du fabricant
7000133344 3M BAGUE DE PIQUET EN VINYLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril en vinyle rouge isolé et à coutures brasées assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • La languette à anneaux de style à clous multiples s’adapte à plusieurs tailles de clous
  • Taille de goujon #6 à #10
  • Convient aux fils de calibre 22 à 18 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 100/carton, 500/caisse