Motion
ANNEAU 7100008147 3M SCOTCHLOK ISOLÉ EN VINYLE, 100/BOUTEILLE, MV18-8R/LX, S

3M
7100008147 3M SCOTCHLOK RING VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MV18-8R/LX, S

Anneau isolé en Scotchlok™ 3M™ , 100/bouteille, MV18-8R/LX, languette annulaire de style standard s’ajuste autour du montant, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09482290
N° MFR7100008147 3M SCOTCHLOK RING VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MV18-8R/LX, S
Prix1.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100008147 3M SCOTCHLOK RING VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MV18-8R/LX, S

Anneau isolé en Scotchlok™ 3M™ , 100/bouteille, MV18-8R/LX, languette annulaire de style standard s’ajuste autour du montant, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09482290
N° MFR7100008147 3M SCOTCHLOK RING VINYL INSULATED, 100/BOTTLE, MV18-8R/LX, S
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
Prix1.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.93 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    10051128587314
  • CUP_NON
    10051128587314

Aperçu

Description du fabricant
7100008147 3M BAGUE DE PIQUET EN VINYLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril en vinyle rouge isolé et à coutures brasées assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • La languette annulaire de style standard s’ajuste autour du montant
  • Taille de goujon n° 8
  • Convient aux fils de calibre 22 à 18 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 100/carton, 500/caisse