Motion
7010305758 3M THERMORÉTRACTABLE À PAROIS MULTIPLES, POLYOLÉFINE SEMI-RIGIDE T

3M
7010305758 3M HEAT SHRINK MULTIPLE-WALL, SEMI-RIGID POLYOLEFIN T

3M™ Tube en polyoléfine semi-rigide à paroi multiple thermorétrécissable MW-1/4-48 po -White-200 unités, bâtonnets de 48 po, 200 pièces/caisse
N° D’ARTICLE MI09482395
N° MFR7010305758 3M HEAT SHRINK MULTIPLE-WALL, SEMI-RIGID POLYOLEFIN T
Prix13.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010305758 3M HEAT SHRINK MULTIPLE-WALL, SEMI-RIGID POLYOLEFIN T

3M™ Tube en polyoléfine semi-rigide à paroi multiple thermorétrécissable MW-1/4-48 po -White-200 unités, bâtonnets de 48 po, 200 pièces/caisse
N° D’ARTICLE MI09482395
N° MFR7010305758 3M HEAT SHRINK MULTIPLE-WALL, SEMI-RIGID POLYOLEFIN T
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
Prix13.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    48 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Les murs multiples sont coextrudés et réticulés pour offrir une paroi intérieure fondante • Offre un ajustement étanche et un scellement anti-traction des connexions électriques, des épissures de fils et des composants • Offre l’avantage d’une construction intégrale avec revêtement adhésif • Fait de polyoléfine semi-rigide noire • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F) • Homologué pour 600V applications
  • Numéro CUP du fabricant
    10051128599157
  • CUP_NON
    10051128599157

Aperçu

Description du fabricant
7010305758 3M RÉTRACTABLE À LA CHALEUR
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La paroi multiple est coextrudée et réticulée pour offrir une paroi intérieure fondante
  • Offre un ajustement étanche et un scellement anti-traction des connexions électriques, des épissures de fils et des composants
  • Offre l’avantage d’une construction intégrale doublée d’adhésif
  • Fabriqué en polyoléfine semi-rigide noire
  • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F)
  • Homologué pour 600V applications