Motion
7100203203 3M SECUREFIT SÉRIE 3700 , SF3702SGAF-BLU, BRANCHE BLEUE, SCOTCHGA

3M
7100203203 3M SECUREFIT 3700 SERIES, SF3702SGAF-BLU, BLUE TEMPLE, SCOTCHGA

3M™ SecureFit™ série 3700 , SF3702SGAF-BLU, branches bleues, revêtement antibuée Scotchgard™, lentille grise OTG AF-AS
N° D’ARTICLE MI09484157
N° MFR7100203203 3M SECUREFIT 3700 SERIES, SF3702SGAF-BLU, BLUE TEMPLE, SCOTCHGA
Prix241.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100203203 3M SECUREFIT 3700 SERIES, SF3702SGAF-BLU, BLUE TEMPLE, SCOTCHGA

3M™ SecureFit™ série 3700 , SF3702SGAF-BLU, branches bleues, revêtement antibuée Scotchgard™, lentille grise OTG AF-AS
N° D’ARTICLE MI09484157
N° MFR7100203203 3M SECUREFIT 3700 SERIES, SF3702SGAF-BLU, BLUE TEMPLE, SCOTCHGA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix241.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.195 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres antibuée
  • Caractéristiques de confort
    Se porte par-dessus la plupart des lunettes
  • Couleur du cadre
    Bleu
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Matériau des branches du cadre
    Polycarbonate
  • Revêtement de lentille
    Antibuée
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Marquage des lentilles
    Z87+U6+L3
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    SF3702SGAF-BLU
  • Numéro CUP du fabricant
    50051131279020
  • Série
    3700
  • Type
    Lunettes de protection
  • CUP_NON
    50051131279020
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 7100203203 3M SECUREFIT 3700 ,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Branches à cliquet réglables
  • La technologie de branches à diffusion de pression (PDT) aide à diffuser la pression sur l’oreille pour un ajustement sûr et confortable
  • Le revêtement antibuée ScotchgardMC résiste à la buée plus longtemps que les revêtements antibuée traditionnels, jusqu’à 25 lavages avec de l’eau*
  • Les lentilles en polycarbonate absorbent 99.9 % des rayons UVA et UVB
  • Conforme aux exigences de la norme ANSI Z87.1-2015 en tant que lunettes cotées antichoc