Motion
7000103837 3M SYSTÈME DE PROTECTION DE LA BROSSE, PROTECTION DU VISAGE V40AH31A-1P,

3M
7000103837 3M BRUSH DEFENDER VISOR SYSTEM, FACE PROTECTION V40AH31A-1P,

Système de visière Brush Defender 3M™ , protection du visage V40GH31A-1P, avec protège-oreilles H31A , 1 ch/caisse
N° D’ARTICLE MI09485799
N° MFR7000103837 3M BRUSH DEFENDER VISOR SYSTEM, FACE PROTECTION V40AH31A-1P,
Prix54.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000103837 3M BRUSH DEFENDER VISOR SYSTEM, FACE PROTECTION V40AH31A-1P,

Système de visière Brush Defender 3M™ , protection du visage V40GH31A-1P, avec protège-oreilles H31A , 1 ch/caisse
N° D’ARTICLE MI09485799
N° MFR7000103837 3M BRUSH DEFENDER VISOR SYSTEM, FACE PROTECTION V40AH31A-1P,
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
Prix54.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 po
  • Longueur
    6.5 po
  • Poids
    1.293 lb
  • Largeur
    11.5 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    10093045936547
  • Matériel
    Polycarbonate
  • CUP_NON
    10093045936547

Aperçu

Description du fabricant
VISIÈRE DE DÉFENDEUR DE BROSSE 7000103837 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Comprend un protège-oreilles 3M™ Peltor . H9A (NRR 24dB) et un écran facial 3M™ en maille métallique V1A
  • Protège contre les particules volantes dans l’agriculture, la foresterie et les applications industrielles
  • Deux serre-tête basse pression améliorent le confort
  • Lien unique pour les positions de travail et de réserve