Motion
RUBAN DE VITRAGE EN MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE DOUBLE FACE 7100037018 3M VENTURE VG

3M
7100037018 3M VENTURE TAPE DOUBLE SIDED POLYETHYLENE FOAM GLAZING TAPE VG

Ruban de vitrage en mousse de polyéthylène à double face 3M™ Venture Tape VG708, noir, 1512 mm x 26 m, 3.2 mm, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09485880
N° MFR7100037018 3M VENTURE TAPE DOUBLE SIDED POLYETHYLENE FOAM GLAZING TAPE VG
Prix49.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100037018 3M VENTURE TAPE DOUBLE SIDED POLYETHYLENE FOAM GLAZING TAPE VG

Ruban de vitrage en mousse de polyéthylène à double face 3M™ Venture Tape VG708, noir, 1512 mm x 26 m, 3.2 mm, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09485880
N° MFR7100037018 3M VENTURE TAPE DOUBLE SIDED POLYETHYLENE FOAM GLAZING TAPE VG
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
Prix49.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    28.43 verges
  • Largeur
    59.64 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Ruban de vitrage en mousse de polyéthylène à double revêtement• Enduit d’un adhésif acrylique agressif sur le côté exposé et d’acrylique sur le côté de la doublure• Conçu pour les applications de vitrage de fenêtres et de portes• AAMA. Spécification 810.1, type 1 pour les rubans de vitrage cellulaires• Excellente adhérence au PVC et à d’autres matériaux de châssis et de châssis à faible énergie de surface• Âme en mousse conformable• Système adhésif à haute adhérence• Disponible en diverses épaisseurs
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128950074
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    3M
  • Type de produit
    Ruban en mousse à un seul côté

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’AVENTURE DOUBLE 7100037018 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban de vitrage en mousse de polyéthylène à double revêtement
  • Enduit d’un adhésif acrylique agressif sur le côté exposé et d’acrylique sur le côté de la doublure
  • Conçu pour les applications de vitrage de fenêtres et de portes
  • AAMA. Spécification 810.1, type 1 pour les rubans de vitrage cellulaires
  • Excellente adhérence au PVC et aux autres matériaux de châssis et de châssis à faible énergie de surface
  • Âme en mousse conformable
  • Système adhésif à haute adhérence
  • Disponible en différentes épaisseurs