Motion
RUBAN DE VITRAGE EN MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE DOUBLE FACE 7010292856 3M VENTURE VG

3M
7010292856 3M VENTURE TAPE DOUBLE SIDED POLYETHYLENE FOAM GLAZING TAPE VG

3M™ Ruban de vitrage en mousse de polyéthylène à double face Venture Tape VG716, blanc, 1/4 po x 150 pi, 62 mil, 78 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09485919
N° MFR7010292856 3M VENTURE TAPE DOUBLE SIDED POLYETHYLENE FOAM GLAZING TAPE VG
Prix17.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010292856 3M VENTURE TAPE DOUBLE SIDED POLYETHYLENE FOAM GLAZING TAPE VG

3M™ Ruban de vitrage en mousse de polyéthylène à double face Venture Tape VG716, blanc, 1/4 po x 150 pi, 62 mil, 78 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09485919
N° MFR7010292856 3M VENTURE TAPE DOUBLE SIDED POLYETHYLENE FOAM GLAZING TAPE VG
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
Prix17.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    0.25 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Ruban de vitrage en mousse de polyéthylène à double revêtement• Enduit d’un adhésif acrylique agressif sur le côté exposé et d’acrylique sur le côté de la doublure• Conçu pour les applications de vitrage de fenêtres et de portes• AAMA. Spécification 810.1, type 1 pour les rubans de vitrage cellulaires• Excellente adhérence au PVC et à d’autres matériaux de châssis et de châssis à faible énergie de surface• Âme en mousse conformable• Système adhésif à haute adhérence• Disponible en diverses épaisseurs
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128966181
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    3M
  • Type de produit
    Ruban en mousse à un seul côté

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’AVENTURE DOUBLE 7010292856 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban de vitrage en mousse de polyéthylène à double revêtement
  • Enduit d’un adhésif acrylique agressif sur le côté exposé et d’acrylique sur le côté de la doublure
  • Conçu pour les applications de vitrage de fenêtres et de portes
  • AAMA. Spécification 810.1, type 1 pour les rubans de vitrage cellulaires
  • Excellente adhérence au PVC et aux autres matériaux de châssis et de châssis à faible énergie de surface
  • Âme en mousse conformable
  • Système adhésif à haute adhérence
  • Disponible en différentes épaisseurs