Motion
RUBAN DE VITRAGE EN MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE UNILATÉRAL 7010379974 3M VENTURE VS

3M
7010379974 3M VENTURE TAPE SINGLE SIDED POLYETHYLENE FOAM GLAZING TAPE VS

3M™ Tape™ VS7316B, noir, 1/2 po x 50 pi, 187 mil, 40 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09485983
N° MFR7010379974 3M VENTURE TAPE SINGLE SIDED POLYETHYLENE FOAM GLAZING TAPE VS
Prix11.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010379974 3M VENTURE TAPE SINGLE SIDED POLYETHYLENE FOAM GLAZING TAPE VS

3M™ Tape™ VS7316B, noir, 1/2 po x 50 pi, 187 mil, 40 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09485983
N° MFR7010379974 3M VENTURE TAPE SINGLE SIDED POLYETHYLENE FOAM GLAZING TAPE VS
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
Prix11.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    16.66 verges
  • Largeur
    0.5 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Ruban de vitrage en mousse de polyéthylène à un côté• Enduit d’un adhésif de caoutchouc agressif sur un côté• Conçu pour les applications de vitrage de fenêtres et de portes• AAMA. Spécification 810.1, type 1 pour les rubans de vitrage cellulaires• Excellente adhérence au PVC et à d’autres matériaux de châssis et de châssis à faible énergie de surface• Âme en mousse conformable• Système adhésif à haute adhérence
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128966303
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    3M
  • Type de produit
    Ruban en mousse à un seul côté

Aperçu

Description du fabricant
7010379974 3M RUBAN AÉROSOL UNIQUE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban de vitrage en mousse de polyéthylène unilatéral
  • Enduit d’un adhésif en caoutchouc agressif d’un côté
  • Conçu pour les applications de vitrage de fenêtres et de portes
  • AAMA. Spécification 810.1, type 1 pour les rubans de vitrage cellulaires
  • Excellente adhérence au PVC et aux autres matériaux de châssis et de châssis à faible énergie de surface
  • Âme en mousse conformable
  • Système adhésif à haute adhérence

You May Also Like