Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Fournit une eau au meilleur goût pour un produit plus uniforme en réduisant le goût et l’odeur de chlore (exclut les articles CFS8110, CFS8110-S, SWC900 et SWC1350)
- Améliore la clarté de l’eau en réduisant les sédiments pour une variété d’applications commerciales (exclut CFS8000-S, SWC900, SWC900-C, SWC1350 et SWC1350-C)
- La conception de la cartouche encapsulée Sanitary Quick Change (SQC) permet un changement de cartouche rapide et facile en un tour de 1/4
- Les polyphosphates réduisent l’accumulation de tartre et le temps d’arrêt de l’équipement, modèles CFS8110-S, CFS8112-S, CFS8812X-S, CFS8720-S, CFS517, CFS8000-S, CFS8112EL-S, CFS8112ELX-S et CFS8720EL-S
- La résine échangeuse d'ions réduit la dureté sans avoir besoin d'un drain, d'une connexion électrique ou d'une régénération au sel, modèles SWC900, SWC900-C, SWC1350 et SWC1350-C