Spécifications
Dimensions
- Centre Distance3.6750 po
- Dimensions du boîtier(L) 10.5200 po x (H) 9.3750 po x (L) 7.5000 po
- Hauteur du boîtier9.3750 po
- Longueur du boîtier10.5200 po
- Largeur du boîtier7.5000 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.9375 po
- Ratio43.97:1
- Facteur de service1.00
- Poids95 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Puissance d’entrée3.1600 hp
- Type d’entréeVisage en C couplé
- Numéro CUP du fabricant662798766430
- Type de montagePS
- Régime de sortie39.8 tr/min
- Couple de sortie4500
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble
- SérieHERA55
- StylePS