Motion
7010338795

3M HEALTH CARE
7010338795

Cartouche filtrante 3M™ Betapure de série AU AU29G11NN, 29 1/5 po, ABS 70 um, DOE, 15/caisse
N° D’ARTICLE MI09487323
N° MFR7010338795
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7010338795

Cartouche filtrante 3M™ Betapure de série AU AU29G11NN, 29 1/5 po, ABS 70 um, DOE, 15/caisse
N° D’ARTICLE MI09487323
N° MFR7010338795
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    29.25 po
  • Largeur totale
    2.5 po
  • Poids
    1.522 lb

Aperçu

Description du fabricant
7010338795 3M SÉRIE BETAPURE AU
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La structure rigide permet une réduction constante et reproductible des contaminants
  • Excellente réduction des contaminants déformables pour une qualité d’effluent constante
  • La conception du joint réduit la dérivation des joints défectueux à endommagés
  • La structure rigide réduit le contournement et le déchargement de la cartouche pour une filtration uniforme tout au long du cycle de vie du produit
  • La chute de pression basse offre une longue durée de vie tout en utilisant des boîtiers de filtre plus petits