Motion
7100052303

3M HEALTH CARE
7100052303

Cartouche filtrante 3M™ Betapure de série AU AU29Z11NG120, 29 1/5 po, ABS 12 um, DOE, polyéthylène, 15/caisse
N° D’ARTICLE MI09487330
N° MFR7100052303
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7100052303

Cartouche filtrante 3M™ Betapure de série AU AU29Z11NG120, 29 1/5 po, ABS 12 um, DOE, polyéthylène, 15/caisse
N° D’ARTICLE MI09487330
N° MFR7100052303
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    29.25 po
  • Largeur totale
    2.5 po
  • Poids
    1.453 lb

Aperçu

Description du fabricant
7100052303 3M SÉRIE BETAPURE AU
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La structure rigide permet une réduction constante et reproductible des contaminants
  • Excellente réduction des contaminants déformables pour une qualité d’effluent constante
  • La conception du joint réduit la dérivation des joints défectueux à endommagés
  • La structure rigide réduit le contournement et le déchargement de la cartouche pour une filtration uniforme tout au long du cycle de vie du produit
  • La chute de pression basse offre une longue durée de vie tout en utilisant des boîtiers de filtre plus petits