Motion
7010338831

3M HEALTH CARE
7010338831

3M™ Cartouche filtrante Zeta Plus , série LP 4516701 90LP, 8 po, 7 cellules, nitrile, 8/caisse
N° D’ARTICLE MI09487434
N° MFR7010338831
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7010338831

3M™ Cartouche filtrante Zeta Plus , série LP 4516701 90LP, 8 po, 7 cellules, nitrile, 8/caisse
N° D’ARTICLE MI09487434
N° MFR7010338831
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6.625 po
  • Poids
    2.375 lb

Aperçu

Description du fabricant
7010338831 3M ZETA PLUS SÉRIE LP
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les cartouches filtrantes de la série LP Zeta Plus . sont conçues pour la fabrication de produits biologiques tels que le sang et les produits sanguins, les vaccins, les extraits d’allergènes et les récoltes cellulaires
  • Réduction du potentiel d’interférence de 1,3 bêta-glucane dans les tests d’endotoxines du produit
  • La gamme complète de cartouches évolutives à usage unique permet des performances prévisibles du laboratoire à la production commerciale
  • Il est peu probable que le milieu filtrant apyrogène entraîne des résultats faussement positifs
  • La grande capacité de rétention des contaminants permet une filtration économique et une réduction fiable des particules
  • Les modules de cartouches jetables autonomes à usage unique permettent de réduire la main-d’œuvre pour les remplacements et éliminent la validation du nettoyage