Spécifications
Dimensions
- Longueur totale10.75 po
- Poids8.670 lb
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Le filtre haute résistance à la traction humide résiste à plusieurs cycles de vapeur et de désinfection à l’eau chaude
- La durée de vie prolongée du filtre offre des débits élevés, moins de remplacements et des coûts d’exploitation réduits par rapport aux filtres à plaques et à châssis conventionnels
- La filtration en profondeur et l’adsorption électrocinétique permettent une réduction efficace de la brume et des particules à des valeurs nominales de microns inférieures à celles de la seule valeur nominale mécanique
- Une variété de tailles de cartouches offrent des options flexibles pour les exigences de débit
- Tous les composants sont homologués FDA CFR 21 pour une utilisation avec les applications de filtre pour aliments et boissons