Motion
0250-55330

HUB CITY INC
0250-55330

Série HERA55 , 3.6750 po de distance centrale, 43.97:1 Rapport, 0.8750 po Dia. entrée, Entrée arbre plein, 1.6250 po Dia. sortie
N° D’ARTICLE MI09487543
N° MFR0250-55330
Prix6,376.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0250-55330

Série HERA55 , 3.6750 po de distance centrale, 43.97:1 Rapport, 0.8750 po Dia. entrée, Entrée arbre plein, 1.6250 po Dia. sortie
N° D’ARTICLE MI09487543
N° MFR0250-55330
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
Prix6,376.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    3.6750 po
  • Dimensions du boîtier
    (L) 10.5200 po x (H) 9.3750 po x (L) 7.5000 po
  • Hauteur du boîtier
    9.3750 po
  • Longueur du boîtier
    10.5200 po
  • Largeur du boîtier
    7.5000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    43.97:1
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    80 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    3.1600 hp
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro CUP du fabricant
    662798767888
  • Type de montage
    COMME
  • Régime de sortie
    39.8 tr/min
  • Couple de sortie
    4500
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double
  • Série
    HERA55
  • Style
    COMME

Aperçu

Description du fabricant
0250-55330 HERA55AS 43.97 (32) 1.625

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif