Spécifications
Dimensions
- Longueur totale40 po
- Poids1.533 lb
Aperçu
Description du fabricant
7000144810 3M SÉRIE BETAPURE NT-T
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Le filtre à cote absolue offre une qualité de filtration constante
- Le matériau filtrant en polypropylène permet une compatibilité chimique et thermique étendue
- Les valeurs nominales de 0.5 à 70 microns conviennent à un large éventail d’applications
- Rétention supérieure des particules sous pression différentielle croissante