Motion
7010412827

3M HEALTH CARE
7010412827

Cartouche filtrante 3M™ Betapure de série AU AU29Z11NG070, 29 1/5 po, ABS 7 um, DOE, polyéthylène, 15/caisse
N° D’ARTICLE MI09487813
N° MFR7010412827
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7010412827

Cartouche filtrante 3M™ Betapure de série AU AU29Z11NG070, 29 1/5 po, ABS 7 um, DOE, polyéthylène, 15/caisse
N° D’ARTICLE MI09487813
N° MFR7010412827

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    29.25 po
  • Largeur totale
    2.5 po
  • Poids
    1.568 lb

Aperçu

Description du fabricant
7010412827 3M SÉRIE BETAPURE AU
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La structure rigide permet une réduction constante et reproductible des contaminants
  • Excellente réduction des contaminants déformables pour une qualité d’effluent constante
  • La conception du joint réduit la dérivation des joints défectueux à endommagés
  • La structure rigide réduit le contournement et le déchargement de la cartouche pour une filtration uniforme tout au long du cycle de vie du produit
  • La chute de pression basse offre une longue durée de vie tout en utilisant des boîtiers de filtre plus petits