Motion
7010379827

3M HEALTH CARE
7010379827

Cartouche filtrante 3M™ Betapure de série AU AU29Z11NG150, 29 1/5 po, ABS 15 um, DOE, polyéthylène, PE, 15/caisse
N° D’ARTICLE MI09487986
N° MFR7010379827
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7010379827

Cartouche filtrante 3M™ Betapure de série AU AU29Z11NG150, 29 1/5 po, ABS 15 um, DOE, polyéthylène, PE, 15/caisse
N° D’ARTICLE MI09487986
N° MFR7010379827
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    29.25 po
  • Largeur totale
    2.5 po
  • Poids
    1.568 lb

Aperçu

Description du fabricant
7010379827 3M SÉRIE BETAPURE AU
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La structure rigide permet une réduction constante et reproductible des contaminants
  • Excellente réduction des contaminants déformables pour une qualité d’effluent constante
  • La conception du joint réduit la dérivation des joints défectueux à endommagés
  • La structure rigide réduit le contournement et le déchargement de la cartouche pour une filtration uniforme tout au long du cycle de vie du produit
  • La chute de pression basse offre une longue durée de vie tout en utilisant des boîtiers de filtre plus petits