Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La construction sanitaire en acier inoxydable poli 316L réduit l’adhésion bactérienne/particule, facilite le nettoyage et augmente la résistance à la corrosion
- La conception verticale conviviale avec raccords sanitaires réduit les exigences d’espace au sol et réduit le temps de démontage pour le nettoyage
- Accepte les filtres à double joint torique 226 de style sanitaire 3M Purification Inc. qui se verrouillent en place pour assurer une installation sûre
- Les fermetures à boulons pivotants offrent une étanchéité sûre et pratique avec les boîtiers évalués à 150 psi
- Les boîtiers peuvent accueillir de trois (3) à douze (12) cartouches de 10", 20", 30" ou 40" adaptées à une large gamme de débits
- Vanne de ventilation sanitaire en option pour une ventilation facile
- La conception de nettoyage en place/vapeur en place permet un nettoyage facile