Motion
0250-56240

HUB CITY INC
0250-56240

Série HERA75 , 4.2870 po de distance centrale, 9.58:1 Rapport, 0.8750 po Dia. entrée, Entrée arbre plein, 2.4375 po Dia. sortie
N° D’ARTICLE MI09488815
N° MFR0250-56240
Prix11,211.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0250-56240

Série HERA75 , 4.2870 po de distance centrale, 9.58:1 Rapport, 0.8750 po Dia. entrée, Entrée arbre plein, 2.4375 po Dia. sortie
N° D’ARTICLE MI09488815
N° MFR0250-56240
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
Prix11,211.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    4.2870 po
  • Dimensions du boîtier
    (L) 13.6100 po x (H) 11.3750 po x (L) 9.5000 po
  • Hauteur du boîtier
    11.3750 po
  • Longueur du boîtier
    13.6100 po
  • Largeur du boîtier
    9.5000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    2.4375 po
  • Ratio
    9.58:1
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    161 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    27.3700 hp
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro CUP du fabricant
    662798792507
  • Type de montage
    COMME
  • Régime de sortie
    182.7 tr/min
  • Couple de sortie
    8500
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double
  • Série
    HERA75
  • Style
    COMME

Aperçu

Description du fabricant
0250-56240 HERA75AS 9.58 (32) 2.438

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif