Spécifications
Détails
- Numéro CUP du fabricant00016145198021
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Produit de l’eau de qualité de recette uniforme pour la réduction du tartre et des minéraux causant la corrosion dans les applications de cuiseur à vapeur flash
- Le système d’interconnexion de cartouche permet de changer rapidement et facilement la cartouche. Aucun déversement, aucun dégât
- Le système d’osmose inverse de pression de ligne ne nécessite aucune alimentation électrique; fonctionne sur la pression d’eau entrante*
- La conception du support en acier inoxydable permet au système d’être monté au mur ou installé sur une étagère
- Comprend un réservoir de stockage d’eau intégré de 2 gallons
- Ne comprend pas la pompe à perméat
- Conçu pour être utilisé avec la membrane OI modèle CFS M, 5598728 et le préfiltre, 5570613