Spécifications
Dimensions
- Largeur totale9.84 po
- Poids0.858 lb
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Les capsules filtrantes de la série BC Zeta Plus™ série avec supports de la série LP sont conçues pour la fabrication de produits biologiques tels que le sang et les produits sanguins, les vaccins, les extraits d’allergènes et les récoltes cellulaires
- Réduction du potentiel d’interférence de 1,3 bêta-glucane dans les tests d’endotoxines du produit
- BC25 capsules de laboratoire contiennent le même média que dans les systèmes à échelle de production
- La gamme complète de cartouches évolutives à usage unique permet des performances prévisibles du laboratoire à la production commerciale