Spécifications
Dimensions
- Largeur totale9.84 po
- Poids0.798 lb
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Conçu pour avoir les niveaux les plus faibles d’extraits organiques et inorganiques dans la gamme de filtres de profondeur 3M
- Des spécifications rigoureuses d’extraction de produits rendues possibles par l’extraction préalable de fibres de cellulose et d’agent filtrant
- Réduction du potentiel d’interférence du bêta-glucane 1,3 dans les tests d’endotoxines du produit basés sur l’utilisation de fibres de cellulose extraites de façon agressive
- Performance de filtration optimisée pour une large gamme de défis liés aux fluides
- La gamme complète de capsules évolutives à usage unique permet un rendement prévisible à chaque étape du développement du médicament, de la découverte précoce à la production commerciale