Spécifications
Dimensions
- Largeur totale9.84 po
- Poids0.305 lb
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Le matériau filtrant Zeta Plus série SP est offert dans la plus grande sélection de grades de la gamme de filtres de 3M profondeur avec une gamme de porosité et de tiraillement adaptées à diverses applications, de la récolte de culture cellulaire à la clarification fine
- Les configurations de support à couche unique sont disponibles en formats capsule et cartouche pour les applications de filtration à chargement de surface élevé
- BC25 Les capsules de laboratoire contiennent le même milieu que dans les systèmes à échelle de production et sont idéales pour sélectionner la qualité de milieu optimale en utilisant un volume de liquide à faible provocation
- La gamme complète de capsules et de cartouches évolutives à usage unique permet des performances prévisibles du laboratoire à la production commerciale