Motion
7000148477

3M HEALTH CARE
7000148477

3M™ Capsule à filtre jetable encapsulé Zeta Plus de la série BC BC0025S 60SP02A, 27 cm2, EFA, Sanitaire, 4/caisse
N° D’ARTICLE MI09488983
N° MFR7000148477
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7000148477

3M™ Capsule à filtre jetable encapsulé Zeta Plus de la série BC BC0025S 60SP02A, 27 cm2, EFA, Sanitaire, 4/caisse
N° D’ARTICLE MI09488983
N° MFR7000148477
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale
    9.84 po
  • Poids
    0.308 lb

Aperçu

Description du fabricant
7000148477 3M ZETA PLUS SÉRIE BC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le matériau filtrant Zeta Plus série SP est offert dans la plus grande sélection de grades de la gamme de filtres de 3M profondeur avec une gamme de porosité et de tiraillement adaptées à diverses applications, de la récolte de culture cellulaire à la clarification fine
  • Les configurations de support à couche unique sont disponibles en formats capsule et cartouche pour les applications de filtration à chargement de surface élevé
  • BC25 Les capsules de laboratoire contiennent le même milieu que dans les systèmes à échelle de production et sont idéales pour sélectionner la qualité de milieu optimale en utilisant un volume de liquide à faible provocation
  • La gamme complète de capsules et de cartouches évolutives à usage unique permet des performances prévisibles du laboratoire à la production commerciale