Motion
7010382150

3M HEALTH CARE
7010382150

Capsule filtrante 3M™ Betapure de la série AU AUQ11C01AC01, 2 1/2 po, ABS 100 um, sanitaire, EPR, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09489083
N° MFR7010382150
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7010382150

Capsule filtrante 3M™ Betapure de la série AU AUQ11C01AC01, 2 1/2 po, ABS 100 um, sanitaire, EPR, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09489083
N° MFR7010382150
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.5 po
  • Poids
    0.531 lb

Aperçu

Description du fabricant
7010382150 3M SÉRIE BETAPURE AU
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La structure rigide permet une réduction constante et reproductible des contaminants
  • Excellente réduction des contaminants déformables pour un effluent uniforme
  • Idéal pour les applications de test par petits lots et filtres